Dutinky s izolací

Artiklové číslo: 97 99 357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu objímka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 99 357
EAN / GTIN 4003773076582
Číslo výrobce 97 99 357
L-číslo L70010 1836
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Zaváděcí nálevka z polypropylenu
  • tepelná odolnost do 105 °C
  • Materiál: E-Cu
  • Povrchově galvanicky pokovený cín
  • Minimální tloušťka vrstvy 3µm
  • Jmenovitá velikost: 10 mm²
  • Obsah: 100 kusů
  • Identifikační barva: červená