KNIPEX 97 99 355 Tulejki kablowe z kołnierzem 200 szt.

Nr art.: 97 99 355
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
Rodzaj produktu końcówka tulejkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 99 355
EAN / GTIN 4003773076568
Numer producenta 97 99 355
Numer L L70010 1835
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 99 355 Tulejki kablowe z kołnierzem . . . . . . Zawartość: 200 szt.. Kolor: szary. wymiar przewodu 4mm² AWG 12 Kolor szara L1 20mm L2 12mm d1 2,8mm d2 4,8mm S1 0,2mm S2 0,3mm Ilość 200 Izolacja PP Materiał Miedziany powierzchnia Ocynkowane