Vezetékvég-tekercsek műanyag gallérral 200 darab

Cikkszám: 97 99 355
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája érvéghüvely

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 97 99 355
EAN / GTIN 4003773076568
Gyártó száma 97 99 355
L-szám L70010 1835
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Polipropilénből készült behelyezési tölcsér
  • 105°C-ig hőálló
  • Anyag: E-Cu
  • Felületi galvanizált ón
  • Minimális rétegvastagság 3µm
  • Névleges méret: 4 mm²
  • Tartalom:200 darab
  • Azonosítási szín: szürke