KNIPEX 97 53 09 Samonastawne szczypce dozagniatania tulejek kablowych z ładowaniem od czoła z wielokomponentowymi nasadkami czernione 190 mm

Nr art.: 97 53 09
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
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 53 09
EAN / GTIN 4003773044550
Numer producenta 97 53 09
Numer L L70010 507
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 53 09 Samonastawne szczypce dozagniatania tulejek kablowych Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4. Samoczynne dopasowanie się do rozmiaru tulejki kablowej pozwala wyeliminować błędy zagniatania wynikające z zastosowania niewłaściwej matrycy do zagniatania. Wprowadzenie tulejki od czoła narzędzia. Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania. Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze. Identyczny profil zagniatający dla całego zakresu 0,08 - 10,0 i 16,0 mm². Z dźwignią do ustawiania zakresu zagniatania od 0,08 do 10 mm² lub 16 mm². Możliwe zagniatanie tulejek typu Twin 2 x 10 mm² o średnicy do 6,6 mm. - Zastosowanie: Tulejki bez kołnierza - Zakres pracy w mm2: 0,08 — 10 / 16mm² - Liczba gniazd: 1 - AWG: 28 — 6

Cecha szcz.:

  • Application: Wire ferrules
  • Capacity in square millimetres: 0.08 - 10 / 16mm²
  • Number of crimping positions: 1
  • AWG: 28 - 6
  • burnished
  • with multi-component grips