• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio frontale rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm

Codice art.: 97 53 09
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 53 09
EAN / GTIN 4003773044550
Codice del produttore 97 53 09
Numero-L L70010 507
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
  • adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola: nessun errore di crimpaggio utilizzando la matrice sbagliata
  • Inserimento frontale dei terminali a bussola nell'utensile
  • qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
  • elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero
  • serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm² e 16 mm²
  • con levetta di selezione per la regolazione del campo di serraggio 0,08 - 10 o 16,0 mm²
  • anche adatta per terminali a bussola Twin fino a 2 x 10 mm², ma più piccoli di Ø 6,6 mm (p.es. KNIPEX art. no. 97 99 377)

Proprietà:

  • Applicazione: Ghiere per fili
  • Capacità millimetrica: 0,08 - 10 / 16 mm²
  • Numero di nidi: 1
  • AWG: 28 - 6
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente