Standard cover film, HDPE. Thin tarpaulin to cover furniture and objects during the simplest renovation operations. Free of soluble particles to prevent contamination of the substrate to be protected and the surrounding area. 4x5 m

Nr art.: 96902010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 40 Sztuka
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
Grubość folii 7 µm
Typowe zastosowanie pomieszczenia
Długość 5 m
Szerokość 4 m
Materiał folii Folia LDPE
Właściwości folii osłonowej o właściwościach antystatycznych
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Rodzaj produktu Folie osłonowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96902010
EAN / GTIN 4013307318262
Numer producenta 96902010
Numer L L01876 100323
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Tarpaulins of various thicknesses to protect against dirt, dust and paint blobs for almost all application situations. Transparent or ecologically valuable - because recycled - translucent regranulate films are available in various dimensions. Easy to cut