• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Abdeckfolie, HDPE. Dünne Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachsten Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung. 4x5 m

Artikel-Nr.: 96902010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke Folie 7 µm
typische Verwendung Innenbereich
Länge 5 m
Breite 4 m
Material Folie LDPE-Folie
Eigenschaften Abdeckfolie antistatisch
Wiederverwendbar nein
Produktart Abdeckfolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96902010
EAN / GTIN 4013307318262
Herstellernummer 96902010
L-Nummer L01876 100323
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Abdeckplanen verschiedener Stärken zum Schutz vor Schmutz, Staub und Farbklecksen für fast alle Anwendungssituationen. Transparente oder ökologisch wertvolle - weil wiederverwertete - transluzente Regranulat-Folien in verschiedenen Abmessungen verfügbar.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb