Zestaw narzędzi Impact, 21 szt.

Nr art.: 96838791
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta IMPACT-Werkzeug 21tlg
Opakowanie luzem
Liczba elementów w zestawie 21 szt.
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 21 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Masa całkowita 3,055 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838791
EAN / GTIN 4018754244324
Numer producenta 96838791
Numer L L60010 5847
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 21
  • Masa: 3055 g

W dostawie:

Zestaw 21-częściowy:
  • 19 nasadek IMPACT z łbem sześciokątnym 1/2″ nr 50IMP: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm
  • 1 przedłużka IMPACT 1/2″ nr 509/5IMP: Dł. 125 mm
  • 1 przegub kulisty IMPACT 1/2″ nr 510IMP: Dł. 68 mm