Outil IMPACT 21pcs

Réf.: 96838791
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
Référence fabricant IMPACT-Werkzeug 21tlg
Emballage En vrac
Nombre de pièces fournies 21 pc.
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 21 pc.
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Poids total 3,055 kg
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 96838791
EAN / GTIN 4018754244324
Réf. fabricant 96838791
Article hors catalogue L60010 5847
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 21
  • Poids: 3055 g

Livraison:

Sommaire 21 parties:
  • 19 douilles IMPACT à six pans 1/2″ No 50IMP.: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm
  • 1 rallonge IMPACT 1/2″ N° de pièce 509/5IMP: L. 125 mm
  • 1 articulation à rotule IMPACT 1/2″ No 510IMP.: L. 68 mm