{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba narzędzi | 7 szt. | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Długość szczęk | 180 mm | |
| Szerokość szczęk | 260 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Kolor | Zielony; Srebrna | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 460 mm | |
| masa całkowita | 1 655 g |
| Numer artykułu | 96830131 | |
| EAN / GTIN | 4018754248865 | |
| Numer producenta | 96830131 | |
| Numer L | L60010 5966 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |