Sada kleští 7 ks

Artiklové číslo: 96830131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Počet kusů nářadí 7 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Délka čelistí/svěrné čelisti 180 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 260 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Zelená; Stříbrná
Obsah sada
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Matné pískování; chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka L 460 mm
Hmotnost celkem 1 655 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96830131
EAN / GTIN 4018754248865
Číslo výrobce 96830131
L-číslo L60010 5966
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro 30 mm zásuvky vozíku na nářadí č. 13217
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 7
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka mm (L): 460 mm
  • Hmotnost: 1655g
  • Šířka mm (b): 260 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 7 dílů:
  • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 180 mm
  • 1 telefonní kleště Č. 6730: L. 200 mm
  • 2 kleště na pojistné kroužky Č. 6543, 6545.: J2; A2
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6551: L. 240 mm
  • 1 kleště na kroucení drátu Č. 6575: L. 230 mm
  • 1 Výkonný boční nůž Č. 6721: L. 160 mm