Jeu de pinces 7pcs

Réf.: 96830131
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur vert; argent
Nombre d’outils 7 pc.
Forme mors/mâchoire forme ronde
Longueur mors/mâchoire 180 mm
Mâchoire/mors larges 260 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince universelle
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; dépolissage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 460 mm
Poids total 1 655 g

Identification et classification

Référence article 96830131
EAN / GTIN 4018754248865
Réf. fabricant 96830131
Article hors catalogue L60010 5966
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les tiroirs de 30 mm du chariot à outils n° 13217
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 7
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 460 mm
  • Poids: 1655 g
  • Largeur mm (b): 260 mm

Livraison:

Sommaire 7 parties:
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 2 pinces à circlips 6543, 6545: J2; A2
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pince à tordre les fils 6575: L. 230 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 160 mm