{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość szczęk | 50 mm | |
| Rozstaw | 75 mm | |
| głębokość mocowania | 35 mm | |
| zakres mocowania | 0 mm - 80 mm | |
| zakres obrotu przegubu kulowego | 360 stopni | |
| zakres przechyłu przegubu kulowego | 90 stopni | |
| wymienne szczęki | tak | |
| z kabłąkiem zaciskowym | tak | |
| Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
| Numer artykułu | 967590 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001741363 | |
| Numer producenta | ALU050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com |