Tornillo de banco técnico Con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 50mm

Número de artículo: 967590 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción mín., 1 0 mm
Rango de sujeción máx., 1 75 mm
Gama de sujeción 1
Es posible sujetar tubos no
Anchura de las mordazas A 50 mm
Profundidad de sujeción h2 35 mm
Mordazas intercambiables sí
Orientable sí
Ángulo de giro ± 90 grados
Modelo ejecución mecánica
Con placa giratoria no
Material aluminio
Superficie pintado
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967590 50
EAN / GTIN 2050001741363
Número del fabricante ALU050
Fabricante/responsable Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Descripción

Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de 6° cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante.
Con mordazas de plástico intercambiables