Imadła równoległe , szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 967420 100
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 100 mm
Rozstaw 100 mm
głębokość mocowania 50 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 16 mm - 40 mm
wymienne szczęki nie
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
masa 5 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967420 100
EAN / GTIN 4045197694355
Numer producenta 967420 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali − gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. 
Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. 
Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.
ze stałymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Stosować wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu.
  • Imadła stosować tylko z dołączonym kluczem do wrzeciona.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosowanie środków pomocniczych do mocowania jest niedozwolone.