Imadła równoległe , szerokość szczęk: 160mm

Nr art.: 967420 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. zakres mocowania, 1 210 mm
Zakres mocowania 1
Możliwość mocowania rur tak
Min. zakres mocowania rur b 25 mm
Maks. zakres mocowania rur b 100 mm
Szerokość szczęk A 160 mm
Głębokość mocowania h2 100 mm
Szczęki wymienne nie
Wersja mechanicznie
Masa 27 kg
Materiał stal
Powierzchnia kute matrycowo
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967420 160
EAN / GTIN 4045197694386
Numer producenta 967420 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali − gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. 
Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. 
Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.
ze stałymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Stosować wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu.
  • Imadła stosować tylko z dołączonym kluczem do wrzeciona.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosowanie środków pomocniczych do mocowania jest niedozwolone.