Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Imadła równoległe „Matador”, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967170 120

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967170 120
EAN / GTIN 2050002090033
Numer producenta 967170 120

Opis

Wykonanie:

  • całkowicie ze stali, kute matrycowo − gwarantowana niełamliwość
  • otwierane do przodu, z dwuzwojowym gwintem trapezowym
  • wrzeciono zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
  • szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane
  • regulowane, hartowane prowadnice
  • skala do szybkiego ustawiania wymaganej rozwartości
  • duże, utwardzane kowadło do spęczniania i prostowania.

stałe wykonanie.

Wykonanie - ilustracja:

do maks. 90 mm

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki dodatkowe nr 967210; 967215; 967220; 967225, od rozm. 120 mm.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.