Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Parallel-Schraubstock „Matador“, Backenbreite: 120mm

Artikel-Nr.: 967170 120

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967170 120
EAN / GTIN 2050002090033
Herstellernummer 967170 120

Beschreibung

Ausführung:

  • Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
  • Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.
  • Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.
  • Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.
  • Gehärtete nachstellbare Führung.
  • Maßskala für schnelle Voreinstellung.
  • Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.

Feste Ausführung.

Ausführung - Bild:

bis max. 90 mm

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, ab Gr. 120 mm.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967530.