Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Paralelní svěrák „Matador“, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 967170 120

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967170 120
EAN / GTIN 2050002090033
Číslo výrobce 967170 120

Popis

Provedení:

  • Kompletní výkovek ze zápustkové oceli zaručeně nerozbitný.
  • Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.
  • Vřeteno chráněno proti znečištění.
  • Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.
  • Kalené nastavitelné vedení.
  • Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.
  • Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování.

Pevné provedení.

Provedení – obrázek:

do max. 90 mm

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, od vel. 120 mm.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967530.