• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Imadła równoległe  z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967110 120
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 120 mm
Rozstaw 150 mm
głębokość mocowania 80 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 1 − 2.1/2 cal
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
masa 11 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967110 120
EAN / GTIN 4045197694195
Numer producenta 967110 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Całość ze stali kutej matrycowo − gwarantuje niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Ze szczękami mocującymi do rur pod normalnymi szczękami. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadzenie regulowane w dwóch pozycjach.
szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka (wymienne).

Wykonanie - ilustracja:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem
wytłoczona skala pomiarowa
regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi − bardzo mały nakład siły
Silne szczęki do zaciskania rur.

Zaleta:

  • przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem − zapobiega przykremu hałasowi
  • szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona
  • przetyczka wymienna
  • wytłoczona skala wielkości rozwarcia.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować do mocowania obrabianych elementów.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Stosować wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu.
  • Imadła stosować tylko z dołączonym kluczem do wrzeciona.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.
  • Stosowanie środków pomocniczych do mocowania jest niedozwolone.