Szczęki zamienneze śrubami, obracane, rowkowane/szlifowane, para, szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 967080 100
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 130,80 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 100 mm
Wysokość szczęk H 20 mm
długość szczęk L 10 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana; Wersja gładka
do wkładek wymiennych nie; nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 69 mm
Ze śrubami tak
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967080 100
EAN / GTIN 2050001741639
Numer producenta 1111100
Producent/osoba odpowiedzialna Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Opis

Pasuje do:

Imadeł LEINEN-JUNIOR, nr 967060.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.