Vaihtopuristinleuat ruuveilla, käännettävät, uritetut/sileät 100 mm

Tuote nro.: 967080 100
Aseta hinta 2 kpl (28,58 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
Korkeus 20 mm
Syvyys 10 mm
kiinnitystapa poraus
Kiinnitysreiän etäisyys 69 mm
Kiinnitysalan tyyppi uritettu/hiottu, käännettävät
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967080 100
EAN / GTIN 2050001741639
Valmistajan numero 1111100

Kuvaus

Sopii:

Ruuvipuristin LEINEN-JUNIOR nro 967060.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.