Par de mordentes sobresselentes com parafusos, reversíveis serrilhados / retificados, largura do mordente: 100

N.º do artigo: 967080 100
Definir preço 2 Peça (26,01 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Definir preço 2 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 100 mm
Altura 20 mm
Profundidade 10 mm
Tipo de fixação perfurar
Distância do furo de fixação 69 mm
Tipo de área de aperto estriado / lixado, reversível
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 967080 100
EAN/GTIN 2050001741639
Número do fabricante 1111100
Fabricante/responsável Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Descrição

Indicado para:

Torno de bancada LEINEN-JUNIOR n.º 967060.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.