{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 125 mm | |
spännvidd | 180 mm | |
spänndjup | 88 mm | |
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ | 16 mm - 68 mm | |
Öppningsriktning | öppnas bakåt | |
Material | höghållfast grått gjutjärn (GG 22) | |
vikt | 24 kg | |
Produktslag | Bänkskruvstycke |
Artikelnummer | 967060 125 | |
EAN/GTIN | 2050002047464 | |
Tillverkarens nummer | LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ |