Szczęki zamienne, para, szlifowane, szerokość szczęk: 80mm

Nr art.: 967045 80
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 108,58 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 80 mm
Wysokość szczęk H 20 mm
długość szczęk L 12 mm
Do szerokości imadła 80 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
do wkładek wymiennych nie
Sposób mocowania Wiercenie
Odległość otworów względem siebie A1 51 mm
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967045 80
EAN / GTIN 4045197612434
Numer producenta 967045 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Imadła GARANT nr 967000; 967010; 967030.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi i tulejkami centrującymi.