Pár náhradních čelistí broušených, Šířka čelistí: 80mm

Artiklové číslo: 967045 80
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 527,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
80 mm
Výška čelistí H
20 mm
Délka čelisti L
12 mm
Pro šířku svěráku
80 mm
Upínací plocha
Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky
ne
Způsob upevnění
Vrtání
Vzájemná vzdálenost otvorů A1
51 mm
Obsah
1 paar
Druh produktu
Nespecifikované upínací čelisti
Obsah
paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967045 80
EAN / GTIN 4045197612434
Číslo výrobce 967045 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Svěráky GARANT č. 967000; 967010; 967030.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů a středicích pouzder.