Echelle plate-forme télescopique 9

Réf.: 966285 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de plate-forme sans garde-corps au pas 1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Largeur plate-forme 440 mm
Profondeur plate-forme 665 mm
Longueur stabilisateurs (déployés) 2,55 m
Largeur stabilisateurs (déployés) 2,2 m
Longueur stabilisateurs (repliés) 0,81 m
Largeur stabilisateurs (repliés) 2,2 m
Nombre de roulettes 2
Nombre de marches avec plancher 9
Main courante 2
Stabilisateur genoux oui
Accessibilité d'un seul côté
Poids 38,5 kg
Norme EN 131
Principe "two hands free" oui
Safer Step oui
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966285 9
EAN / GTIN 4003866413270
Réf. fabricant 41327

Description

Exécution:

Grande surface de travail 665×440 mm, avec garde-corps et stabilisateurs genoux. Réglage en hauteur aisé suivant le principe de l'échelle coulissante.
Avec consoles pivotantes. Déplacement aisé grâce à deux roulettes, également à l'état monté.
Déploiement automatique des mains courantes et des garde-corps lors du montage.

Norme:

EN 131.