Drabina wolnostojąca ze stopniami możliwa liczba stopni 3–12, wejście z jednej strony, z poręczą

Nr art.: 966272 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,74 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Liczba stopni wraz z podestem 8
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 4,1 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 2,07 m
Szerokość platformy 380 mm
Głębokość platformy 390 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Zasada obu rąk wolnych tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 17 kg
Długość drabiny 3,32 m
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966272 8
EAN / GTIN 4003866404780
Numer producenta 40478
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Drabiny wolnostojące ze stopniami o głębokości 80 mm, z zagiętą krawędzią. Duży podest roboczy z aluminiowej blachy żeberkowej (380×390 mm). Półka aluminiowa. Standardowo 2 poręcze zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie. Optymalna stabilność dzięki dwóm taśmom perlonowym o wysokiej wytrzymałości, stanowiącym zabezpieczenie przed rozsunięciem (powyżej 5 stopni).

Norma:

EN 131.