{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,65 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 4 | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 5 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 265 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,3 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,29 m | |
| Szerokość platformy | 380 mm | |
| Głębokość platformy | 390 mm | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Z poręczą | tak | |
| Zasada obu rąk wolnych | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 12 kg | |
| Długość drabiny | 2,48 m | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
| Numer artykułu | 966272 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866416349 | |
| Numer producenta | 41634 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |