Podest ze schodkami nośność 300 kg, wejście z jednej strony, możliwa liczba schodów 2 – 5

Nr art.: 966194 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nachylenie 45 stopni
Zasada obu rąk wolnych tak
Wysięg 951 mm
Maks. obciążenie powierzchni 300 kg
Liczba stopni wraz z platformą 2
Szerokość stopni 1 000 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość platformy 0,4 m
Głębokość platformy 400 mm
Materiał platformy aluminium
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stopień
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Norma DIN EN ISO 14122-1 do 4
Nośność 300 kg
Masa 28,5 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966194 2
EAN / GTIN 4003866555284
Numer producenta 40855528
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr. 966196. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

Norma:

DIN EN ISO 14 122