Platformtrap, tredebreedte 2

Artikelnummer: 966194 2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 300

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 300 kg
Productnaamattribuut Tredebreedte 1000 mm
Platformhoogte zonder leuning 0,4 m
Platform lengte 400 mm
Uitsteeklengte 870 mm
Breedte van sport / trede 1.000 mm
Hellingshoek trap 45 graden
Wielen ja
Aantal treden inclusief platform 2
Materiaal Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 28,5 kg
Norm DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-principe ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966194 2
EAN/GTIN 4003866555284
Nummer fabrikant 40855528

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122