Podest roboczy XL Step, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 2X3

Nr art.: 966151 2X3
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem obustronne, sztywne połączenie
Liczba stopni wraz z podestem 3
Głębokość stopni 0,092 m
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Norma DIN EN 14183
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966151 2X3
EAN / GTIN 4003866414109
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Solidny, dwustronny, składany podest roboczy z dużą platformą i odpornymi na ścieranie, eloksalowanymi słupkami. Bardzo głębokie stopnie (92 mm) zapewniają wygodną i bezpieczną postawę. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu z usztywnieniem odpornym na nacisk. Stopki drabiny o dużej powierzchni wykonane z 2-składnikowego tworzywa sztucznego, nadające się również do pracy na powierzchniach z kratki.

Norma:

DIN EN 14183.