Darbinė platforma XL Step, pasiekiama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 2X3

Prekės Nr.: 966151 2X3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius su platforma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atlenkiam. taip
Prieinamumas iš abiejų pusių
Apsauga nuo išsiskėtimo iš abiejų pusių, standi jungtis
Pakopų skaičius su platforma 3
Pakopos gylis 0,092 m
Produkto rūšis Darbinė pakyla
Laiptelis pakopa
Standartas DIN EN 14183
Medžiaga aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966151 2X3
EAN / GTIN 4003866414109
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, sulankstoma darbo platforma, prieinama iš abiejų pusių, su didele platforma ir dilimui atspariais anoduotais stulpeliais. Ypač gilios pakopos (92 mm), kad būtų patogu ir saugu stovėti. Optimalus stabilumas pasiekiamas dėl abipusės, tvirtos jungties su slėgio sustiprinimu. Didelio ploto kopėčios, pagamintos iš 2 komponentų plastiko, taip pat tinka dirbti ant grotelių.

Standartas:

DIN EN 14183.