Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron, liczba stopni: 2X4

Nr art.: 966051 2X4
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 216 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,3 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 8,1 kg
Długość drabiny 0,91 m
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966051 2X4
EAN / GTIN 4003866424641
Numer producenta 42464
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Drabina wolnostojąca ze stopniami z wejściem z obu stron, z tłoczonych profili aluminiowych, z zagiętym połączeniem stopni ze wzdłużnicami oraz z solidnymi zawiasami ze stali. Stopnie z rowkowaną powierzchnią nadeptywania o głębokości 80 mm. Zamknięty profil stopni oraz zintegrowana rura prowadząca. Odstęp stopni w pionie 216 mm. Zabezpieczenie przed rozsunięciem dzięki taśmom poliestrowym o wysokiej wytrzymałości z wszytym elementem mocującym. Stabilna podstawa dzięki antypoślizgowym stopkom z tworzywa.

Norma:

DIN EN 131 professional.