Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X4

Cod articol.: 966051 2X4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,47 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 4
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 216 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 2,3 m
Pliabil da
Platformă disponibilă nu
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 8,1 kg
Lungimea conductorului 0,91 m
Culoarea albastru; negru; argintiu
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 966051 2X4
EAN / GTIN 4003866424641
Număr producător 40354
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Scara dublă cu trepte accesibile pe ambele părți, din profile extrudate din aluminiu, cu îmbinare bordată între trepte și lonjeroane și balamale robuste din oțel. Treptele au suprafețe striate cu adâncimea de 80 mm. Profil închis de trepte și tub de ghidare integrat. Distanța între trepte pe verticală: 216 mm. Siguranță împotriva extinderii prin curele din poliester de înaltă rezistență cu bandă de fixare cusută. Stabilitate datorită picioarelor din plastic antiderapante.

Standard:

DIN EN 131 professional.