Drabina wolnostojąca ze stopniami możliwa liczba stopni 4–6, wejście z jednej strony

Nr art.: 965900 6
Rabat
1 834,63 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,55 m
Wykonanie stopnia Stopień
Głębokość stopnia 80 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,5 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,4 m
Możliwość chodzenia z jednej strony
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Maks. nośność 150 kg
Masa 8,5 kg
Długość drabiny 2,23 m
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965900 6
EAN / GTIN 4045197742032
Numer producenta 965900 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji.
Stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowymi rowkami.
Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopki drabin BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.
Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.
Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.

Norma:

Wg DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, informacji DGUV 208-016 lub 208-017 i obowiązujących przepisów DGUV.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, lakier proszkowy.