Lépcsős kétágú létra, egyik oldalon járható 6

Cikkszám: 965900 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 150
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Hossz L 2,23 m
Létrahossz 2,23 m
Munkamagasság kb. 3,5 m
Platformmagasság 1,4 m
Alsó, külső szélesség 0,55 m
Kereszttartó magassága 73 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 8,5 kg
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965900 6
EAN / GTIN 4045197742032

Leírás

Kivitel:

Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Nagyon stabil a kúpos felépítésnek köszönhetően.
Optimalizált létracsuklók nagyméretű felfekvő felülettel, 6 szegeccsel és műanyag védősapkával.
80 mm mély fokok csúszásgátló recézéssel.
EasyHandle Haptoprene markolat rögzítő mechanikával, csúszásbiztos BalanceBase létrapapuccsal.
Műanyagból készült rakodótálcával.

Szabvány:

DIN EN 131-2, üzembiztonsági rendelet, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 ill. 208-017 és az érvényben lévő DGUV szabályzat szerint.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.