Podnóżek

Nr art.: 965685
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
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
Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor szare; czarny
Wybór kolorów Dowolny wybór
Grubość materiału 2,5 mm
Nachylenie minimalne 0 stopni
Nachylenie maksymalne 35 stopni
Rodzaj produktu Podnóżki
Materiał z blachy stalowej
Pochylenie regulowane Tak
Właściwości Powłoka antypoślizgowa; Śruby do regulacji wysokości
Szerokość całkowita 500 mm
Głębokość całkowita 450 mm
Masa całkowita 14 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965685
EAN / GTIN 4045197708601
Numer producenta 965685
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wolnostojące podnóżki o regulowanym pochyleniu i przyczepnej powierzchni.
4 śruby do regulacji wysokości z gumowymi podkładkami zapewniają stabilność.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy