{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Grosimea materialului | 2,5 mm | |
| Înclinație minimă | 0 grad | |
| Înclinație maximă | 35 grad | |
| Tip produs | Elemente de susţinere a picioarelor | |
| Material | tablă de oţel | |
| Înclinare reglabilă | Da | |
| Caracteristici | Suprafață antiderapantă; Șuruburi de egalizare a înălţimii | |
| Lăţimea totală | 500 mm | |
| Adâncimea totală | 450 mm | |
| Greutate totală | 14 kg |
| Cod articol | 965685 | |
| EAN / GTIN | 4045197708601 | |
| Număr producător | 965685 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |