Destornillador dinamométrico electromecánico nº TORSIOTRONIC® hexagonal 1/4″.

Número de artículo: 96511730
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión
Cuadrado de accionamiento
Ajuste del valor de disparo
Digital, ajustable
Indicación
digital
Rango de par de giro mín.
0,3 Nm
Rango de par de giro máx.
3 Nm
Unidad de medida par de giro
Nm; cNm
Precisión del par de giro en sentido horario
4 %
Sentido de apriete
Derecha/izquierda
Longitud total L
317 mm
Peso total
524 g
Certificado de prueba del fabricante
sí
Batería reemplazable
sí
Recargable
sí
Serie
TORSIOTRONIC®
Embalaje
Maletín
Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Color
verde; negro
Ángulo de trabajo mín.
4,5 grados
Número de dientes (muescas)
80
Función slipper
sí
Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Par de giro mín., Nm
0,3
Par de giro mín., cNm
30
Par máx., Nm
3
Par máx., cNm
300
Tamaño, Cuadrado de accionamiento
1/4 pul
Unidad del par de giro
Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
Datos protocolables
sí
Idiomas
Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
Interfaz
Digimatic; Software del fabricante
Principio de disparo
Activación electromecánica
Señal de disparo
Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta
activadora; háptico; indicadora
Contenido
juego
Calibrable
sí
Messtechnik
electrónica
Tipo de producto
Atornillador dinamométrico
Messfunktionen
Par de giro
Precisión del par de giro en sentido antihorario
4 %
Norma
DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; ISO 1174

Identificación y clasificación

Número de artículo 96511730
EAN / GTIN 4018754299447
Número del fabricante 96511730
Número L L60010 7327
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Señalización electromecánica y activación
  • Apriete a derecha y a izquierda
  • Señal visual, acústica y táctil de doble parada
  • con cuadradillo exterior de 1/4″ (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) y función de carraca integrada con 80 dientes, ángulo de trabajo de 4,5° para sujetar vasos de 1/4″.
  • Tras la activación, el mecanismo de deslizamiento impide que se supere involuntariamente el par de apriete ajustado, evitando que el tornillo se apriete en exceso.
  • Pantalla OLED en color, brillante y que ahorra batería, legible desde prácticamente cualquier ángulo
  • Evaluación visual del apriete de los tornillos mediante colores de semáforo en la pantalla y LED laterales
  • Idiomas admitidos: DE, EN, IT, FR, ES
  • Almacena hasta 2.500 operaciones y secuencias de atornillado para su posterior lectura y documentación en un PC mediante la interfaz micro USB integrada.
  • El par objetivo y las tolerancias para evaluar el valor medido pueden ajustarse individualmente
  • Breve periodo de familiarización gracias a elementos de manejo casi autoexplicativos y a una estructura de menús fácil de entender.
  • Tres modos de funcionamiento (Click, Track, Peak Hold)
  • Casos de atornillado y diagramas de flujo parametrizables
  • con toma cuadrada de 1/4″ en el extremo de la empuñadura (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) para alojar una empuñadura en cruz de 1/4″.
  • Unidades de medida: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
  • Incluido en el suministro: Software SensoMaster 4, cable USB, portapuntas, mango en cruz (tamaño 10)
  • la versión GEN3 puede cargar la batería externamente o cuando está instalada a través del cable micro USB
  • Batería de larga duración con modo de espera para ahorrar batería
  • Las pilas se cambian rápida y fácilmente
  • con mango de 2 componentes
  • patentado
  • en un estuche de plástico resistente
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla 4 %.

Característica:

  • Rango de medición en onzas: 42-425 en-oz
  • Toma hexagonal [pulgadas]: 1/4 ″
  • Longitud mm (L): 317 mm
  • Rango de medición cN-m: 30-300 cN-m
  • Rango de medición ft-lb: 0,2-2,3 ft-lb
  • Rango de medición en lb: 2,6-26,6 in-lb
  • Rango de medición N-m: 0,3-3 N·m..
  • Peso: 524 g