{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses |
Antriebs-Vierkant
|
|
| Einstellung des Auslösewertes |
digital verstellbar
|
|
| Anzeige |
digital
|
|
| Drehmomentbereich min. |
0,3 Nm
|
|
| Drehmomentbereich max. |
3 Nm
|
|
| Maßeinheit Drehmoment |
Nm; cNm
|
|
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn |
4 %
|
|
| Anzugsrichtung |
rechts-links
|
|
| Länge gesamt L |
317 mm
|
|
| Gewicht gesamt |
524 g
|
|
| Prüfprotokoll des Herstellers |
ja
|
|
| Akku auswechselbar |
ja
|
|
| wiederaufladbar |
ja
|
|
| Serie |
TORSIOTRONIC®
|
|
| Verpackung |
Koffer
|
|
| Energieversorgung |
Akkubetrieben
|
|
| Farbe |
grün; schwarz
|
|
| Arbeitswinkel min. |
4,5 Grad
|
|
| Zähnezahl (Rastung) |
80
|
|
| Slipperfunktion |
ja
|
|
| Verstellbarkeit Auslösewert |
verstellbar
|
|
| Drehmoment min., Nm |
0,3
|
|
| Drehmoment min., cNm |
30
|
|
| Drehmoment max., Nm |
3
|
|
| Drehmoment max., cNm |
300
|
|
| Größe, Antriebs-Vierkant |
1/4 Zoll
|
|
| Drehmoment-Einheit |
Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
|
|
| Daten protokollierbar |
ja
|
|
| Sprachen |
deutsch; englisch; französisch; italienisch; spanisch
|
|
| Schnittstelle |
Herstellersoftware; Mikro USB
|
|
| Auslöseprinzip |
elektromechanische Auslösung
|
|
| Auslösesignal |
akustisch; haptisch; optisch
|
|
| Feedback |
akustisch; anzeigend; auslösend
|
|
| Inhalt |
Set
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Messtechnik |
elektronisch
|
|
| Produktart |
Drehmomentschraubendreher
|
|
| Messfunktionen |
Drehmoment
|
|
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn |
4 %
|
|
| Norm |
DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; ISO 1174
|
| Artikelnummer | 96511730 | |
| EAN / GTIN | 4018754299447 | |
| Herstellernummer | 96511730 | |
| L-Nummer | L60010 7327 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |