Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® nr 730R/5 Quick z czworokątnym uchwytem zewnętrznym 3/8″

Nr art.: 96504005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96504005
EAN / GTIN 4018754269488
Numer producenta 96504005
Numer L L60010 6016
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • nie ma potrzeby resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • Uchwyt do końcówek wymiennych
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • Regulacja błysku za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie
  • element regulacyjny zapobiegający ześlizgiwaniu się, z wgłębieniem na kciuk, umożliwiający szybką regulację momentu obrotowego
  • Podwójna skala N·m/ft·lb lub N·m/in·lb
  • na życzenie dostępna również wersja tylko z podziałką N·m, bez podwójnej skali
  • Przesunięcie w lewo poprzez odwrócenie końcówek wymiennych
  • Mechanizm wyzwalający jest odporny na obciążenia boczne i przeciwne (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
  • Optymalna kalibracja za pomocą zestawów kalibracyjnych perfectControl® nr 7791, 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • łatwa regulacja z zewnątrz za pomocą 2 śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Size: 5
  • Display deviation: ± 4 %
  • Size of tool holder [internal square]: 9 x 12
  • Measuring range N-m: 6-50
  • Measuring range ft-lb: 5-36
  • Scale division N-m: 2
  • Output square external (inch): 3/8
  • Length mm (L): 380
  • b1: 50
  • b2: 33
  • Height mm (h): 50
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • LF: 288
  • SF: 17.5
  • Weight (g): 994
  • Weight kg: 0.99