Cheie dinamometrică de serviciu MANOSKOP® nr. 730R/5 Pătrat exterior rapid 3/8″

Cod articol.: 96504005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 96504005
EAN / GTIN 4018754269488
Număr producător 96504005
L-Număr L60010 6016
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Declanșare cu semnal de oprire dublă
  • Nu este necesară resetarea la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângere
  • Suport pentru unelte de inserție interschimbabile
  • cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Reglarea blițului cu pârghia de prindere ușor de manevrat din mâner
  • Element de reglare antiderapant cu adâncitură pentru degetul mare pentru reglarea rapidă a cuplului
  • Scară dublă N-m/ft-lb sau N-m/in-lb
  • La cerere, disponibil și ca versiune N-m fără scală dublă
  • Strângerea cu mâna stângă prin inversarea sculelor de inserție
  • Mecanism de declanșare insensibil la sarcini suplimentare și contorizate (max. Până la limita intervalului de măsurare a cheii dinamometrice)
  • Calibrare optimă cu echipamentul de calibrare perfectControl® nr. 7791, 7794 sau echipamentul de calibrare nr. 7706
  • Reglare simplă din exterior cu ajutorul a 2 șuruburi de reglare, fără dezasamblare
  • Cu mâner cu 2 componente
  • Certificat de calibrare conform din EN ISO 6789-2:2017
  • Deviație afișaj ± 4%

Caracteristică:

  • Ref.: 5
  • Abatere afișare: ± 4%
  • Dimensiunea suportului de scule [pătrat intern]: 9 × 12
  • Interval de măsurare N-m: 6-50
  • Interval de măsurare ft-lb: 5-36
  • Diviziune la scară N-m: 2
  • Piața de ieșire externă (inch): 3/8
  • Lungime mm (L): 380
  • b1: 50
  • b2: 33
  • Înălțime mm (h): 50
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • LF: 288
  • SF: 17,5
  • Greutate (g): 994
  • Greutate kg: 0,99