{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 50 Nm | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 911 mm | |
| Masa całkowita | 3 490 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 22×28 mm | |
| Oznaczenie producenta | MANOSKOP Nr. 730 Fix | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 130 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 650 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 96503465 | |
| EAN / GTIN | 4018754269778 | |
| Numer producenta | 96503465 | |
| Numer L | L60010 5920 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |