Momentnøgle serie MANOSKOP nr. 730 Fast måleområde 130-650Nm wc. 22 x 28 mm L. 911mm

Art.-nr.: 96503465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie MANOSKOP
Producentbetegnelse MANOSKOP Nr. 730 Fix
Emballage Kunststofkuffert
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
QuickRelease / hurtigskiftefunktion ja
Holder til indstiksværktøj 22×28 mm
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft
Udløsersignal akustisk; akustisk
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre-venstre
Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleteknik mekanisk
Display analog
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789-2
Længde i alt 911 mm
Vægt, samlet 3.490 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96503465
EAN/GTIN 4018754269778
Producentnummer 96503465
L-nummer L60010 5920
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til arbejde i serieproduktion
  • Udløsning med dobbelt stopsignal
  • Justeringsknappen kan skrues af, når udløsningsmomentet er indstillet - det forhindrer, at det indstillede moment ændres utilsigtet.
  • Den medfølgende TORX® Tamper Resistant-låseskrue beskytter også mod manipulation. Ligesom de medfølgende selvklæbende tætninger. Ingen justering mulig uden at bryde forseglingen
  • Ingen nulstilling til ″0″ nødvendig
  • Måleelementet belastes kun under tilspændingsprocessen
  • Hurtig og præcis justering med QuickSelect lynindstilling
  • Dobbelt skala N·m/ft·lb
  • Holder til udskiftelige indføringsværktøjer
  • med QuickRelease-sikkerhedslås
  • Udløsermekanisme, der ikke er følsom over for yderligere belastninger og modbelastninger (maks. op til momentnøglens måleområdegrænse)
  • Venstrehåndsspænding ved at vende indføringsværktøjerne om
  • Optimal kalibrering med perfectControl® kalibreringsudstyr nr. 7791, 7794 eller kalibreringsudstyr nr. 7706
  • Enkel justering udefra ved hjælp af 2 justeringsskruer uden adskillelse
  • Med 2-komponent håndtag
  • i en robust plastkasse (størrelse 80-100 i en stålpladekasse)
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Displayafvigelse ± 3%

Egenskab:

  • Opdeling i fin skala: 2,5 N·m
  • Str.: II/65
  • Højde mm (h): 25,6 mm
  • Længde mm (L): 911 mm
  • LF: 900 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Måleområde ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Måleområde N-m: 130-650 N·m.
  • Nominel værdi N-m: 650 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 50 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 20 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Vægt: 3490 g
  • Vægt med kasse: 7000 g
  • Bredde mm (b): 30,6 mm