{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Graduation 1 trait | 50 Nm | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 911 mm | |
| Poids total | 3 490 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Emmanchement pour embout | 22×28 mm | |
| Référence fabricant | MANOSKOP Nr. 730 Fix | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 130 | |
| Couple max., Nm | 650 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 |
| Référence article | 96503465 | |
| EAN / GTIN | 4018754269778 | |
| Réf. fabricant | 96503465 | |
| Article hors catalogue | L60010 5920 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |