Klucz dynamometryczny serii MANOSKOP® nr 730, stały, zakres pomiarowy 160–800 Nm, uchwyt na narzędzie 22 x 28 mm, długość 1178 mm

Nr art.: 96503080
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 1 178 mm
Masa całkowita 4 794 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 22×28 mm
Oznaczenie producenta MANOSKOP Nr. 730 Fix
Opakowanie Plastikowa obudowa
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 160
Maks. moment obrotowy, Nm 800
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 100 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96503080
EAN / GTIN 4018754269662
Numer producenta 96503080
Numer L L60010 5952
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do prac w produkcji seryjnej
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • Po ustawieniu momentu wyzwalającego pokrętło regulacyjne można odkręcić – zapobiega to przypadkowej zmianie ustawionego momentu obrotowego
  • Dołączona śruba zabezpieczająca Torx® Tamper Resistant dodatkowo chroni przed manipulacją. Podobnie jak dołączone naklejki z plombą. Nie można dokonać regulacji bez złamania plomby
  • nie trzeba resetować do „0”
  • element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • szybka i precyzyjna regulacja dzięki funkcji QuickSelect
  • Podwójna skala N·m/ft·lb
  • Uchwyt do końcówek wymiennych
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • Mechanizm wyzwalający jest odporny na obciążenia boczne i przeciwne (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
  • Przesunięcie w lewo poprzez odwrócenie końcówek wymiennych
  • Optymalna kalibracja za pomocą zestawów kalibracyjnych perfectControl® nr 7791, 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • łatwa regulacja z zewnątrz za pomocą 2 śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego (rozmiary 80–100 w skrzynce z blachy stalowej)
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 3 %

Cecha szcz.:

  • Podziałka o małej skali: 5 Nm
  • Wielk.: 80
  • Wysokość w mm (h): 25,6 mm
  • Długość w mm (L): 1178 mm
  • LF: 1167 mm
  • MN·m: 160 N·m
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 120–600 ft·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 160-800 Nm
  • Wartość znamionowa N·m: 800 N·m
  • Podział skali [E1]: 100 N·m
  • Podział skali [E2]: 25 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 22 x 28 mm
  • Masa: 4794 g
  • Waga wraz z skrzynią: 10500 g
  • Szerokość w mm (b): 30,6 mm