Llave dinamométrica serie MANOSKOP nº 730 Rango de medición fijo 160-800Nm wc. 22 x 28 mm L. 1178mm

Número de artículo: 96503080
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Unidad de medida par de giro Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 1.178 mm
Peso total 4.794 g
Certificado de prueba del fabricante sí
Asiento para herramienta insertable 22×28 mm
Denominación del fabricante MANOSKOP Nr. 730 Fix
Embalaje Maletín
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 160
Par máx., Nm 800
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Señal de disparo Acústico; Háptico
Tipo de producto Llave dinamométrica
Messtechnik ejecución mecánica
Norma DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 100 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 96503080
EAN / GTIN 4018754269662
Número del fabricante 96503080
Número L L60010 5952
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para trabajos en serie
  • Disparo con doble señal de parada
  • El botón de ajuste se puede desenroscar después de ajustar el par de desbloqueo, lo que evita que el par ajustado se modifique involuntariamente.
  • El tornillo de bloqueo antimanipulación TORX® suministrado también protege contra la manipulación. Igual que los precintos adhesivos adjuntos. No se puede ajustar sin romper el precinto
  • No es necesario restablecer a ″0
  • el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
  • Ajuste rápido y preciso gracias al ajuste rápido QuickSelect
  • Doble escala N-m/ft-lb
  • Soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • con cierre de seguridad QuickRelease
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Apriete a izquierdas invirtiendo las herramientas de inserción
  • Calibración óptima con los dispositivos de calibración perfectControl® nº 7791, 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • Ajuste sencillo desde el exterior mediante 2 tornillos de ajuste sin desmontaje
  • con mango de 2 componentes
  • en una caja de plástico resistente (los tamaños 80-100 en una caja de chapa de acero)
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 3

Característica:

  • División a escala fina: 5 N·m
  • Tam.: 80
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud mm (L): 1178 mm
  • LF: 1167 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 120-600 ft-lb
  • Rango de medición N-m: 160-800 N·m..
  • Valor nominal N-m: 800 N·m
  • División de la escala [E1]: 100 N·m
  • División de la escala [E2]: 25 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Peso: 4794 g
  • Peso con caja: 10500 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm