Torque spanner set no. 730R/40/32 Quick 32 pcs

Nr art.: 96502053
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
Oznaczenie producenta 730R/40/32 Quick; MANOSKOP®
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Kolor Zielony
Liczba zębów (zatrzask) 60
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 80
Maks. moment obrotowy, Nm 400
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) 1/2 cal
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 640 mm
Masa całkowita 9 739 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96502053
EAN / GTIN 4018754082018
Numer producenta 96502053
Numer L L60010 3980
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for general maintenance work
  • in a steel box
Top features Torque spanner no. 730/40 Quick
  • Triggering with double stop signal
  • No reset to ″0″ required
  • the measuring element is only loaded during the tightening process
  • With holder for interchangeable insertion tools
  • with QuickRelease safety lock (sizes 5-65)
  • Non-slip adjustment element with thumb recess for quick torque adjustment
  • Arrow-shaped hands
  • Trigger mechanism insensitive to further and counter loads (max. up to the measuring range limit of the torque spanner)
  • Optimum calibration with the perfectControl® calibration devices no. 7791, 7794 or the calibration system no. 7706
  • Left-hand tightening by reversing the insertion tools
  • Simple adjustment from the outside using 2 adjustment screws without disassembly
  • with 2-component handle
  • Calibration certificate according to DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Display deviation ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 32
  • Height mm (h): 60 mm
  • Length mm (L): 640 mm
  • Weight: 9739g
  • Width mm (b): 240 mm

W dostawie:

Contents 32-parts:
  • 1 MANOSKOP® service torque spanner No. 730R/40 Quick: Measuring range: 80-400 N·m.
  • 1 insert ratchet, reversible 1/2″ No. 735/20: 60 tpi
  • 1 Square insertion tool 1/2″ No. 734/20
  • 7 jaw insertion tools No. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • 1 jaw insertion tool No. 3731/40: 24 mm
  • 7 Ring insertion tools No. 732/40: 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm
  • 10 Sockets with double hexagon 1/2″ No. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 cross handle 1/2″ No. 506: L. 300 mm
  • 3 extensions 1/2″ No. 509: L. 55; 130; 255 mm