Jeu de clés dynamométriques No. 730R/40/32 Quick 32 pcs.

Réf.: 96502053
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
Référence fabricant 730R/40/32 Quick; MANOSKOP®
Emballage valise de transport (HD = service intensif)
Couleur vert
Nombre de dents (cran) 60
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 80
Couple max., Nm 400
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., pour embouts (attachements rectangulaires) 1/2 pouce
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique
Précision du couple dans le sens horaire 4 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789-2
Longueur totale L 640 mm
Poids total 9 739 g

Identification et classification

Référence article 96502053
EAN / GTIN 4018754082018
Réf. fabricant 96502053
Article hors catalogue L60010 3980
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les travaux de maintenance générale
  • dans une boîte en acier
Caractéristiques principales de la clé dynamométrique n° 730/40 Quick
  • à déclenchement avec signal d’arrêt double
  • pas de remise à ″0″ nécessaire
  • l’élément de mesure n’est sollicité que lors du processus de serrage
  • avec logement pour outils interchangeables à insérer
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5-65)
  • élément de réglage antidérapant avec creux pour le pouce pour un réglage rapide du couple de serrage
  • aiguilles en forme de flèches
  • mécanisme de déclenchement insensible à la poursuite de la charge et à la charge opposée (max. jusqu’à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique)
  • étalonnage optimal avec les dispositifs d’étalonnage perfectControl® n° 7791, 7794 ou l’installation d’étalonnage n° 7706
  • Serrage à gauche en retournant les outils d’insertion
  • ajustement facile de l’extérieur grâce à 2 vis d’ajustement sans démontage
  • avec poignée à 2 composants
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ± 4

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 32
  • Hauteur mm (h): 60 mm
  • Longueur mm (L): 640 mm
  • Poids: 9739 g
  • Largeur mm (b): 240 mm

Livraison:

Sommaire 32 parties:
  • 1 Clé dynamométrique Service MANOSKOP®. Art. n° 730R/40 Quick: Plage de mesure: 80-400 N·M.
  • 1 cliquet à emboîtement, réversible 1/2″ 735/20: 60 dents
  • 1 outil d’insertion carré 1/2″ 734/20
  • 7 outils à emmancher Maul 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • 1 outil d’insertion de mâchoire 3731/40: 24 mm
  • 7 outils d’insertion d’anneaux 732/40: 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm
  • 10 douilles à six pans doubles 1/2″ 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 poignée transversale 1/2″ 506: L. 300 mm
  • 3 rallonges de 1/2″ 509: L. 55; 130; 255 mm